Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Boxventilator 1900cbmh 230V 0,38W MBWEC250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Megabox mit EC-Motor 1- MBW EC 250 PH 200-277V 50/60Hz regelbar DN 250 MBW
HELI Megabox mit EC-Motor 1- MBW EC 250 PH 200-277V 50/60Hz regelbar DN 250 MBW
Artikel-Nr.:
     262-C712E67
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05843
EAN/GTIN:
     4010184058434
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter
Boxventilator 1900cbmh 230V 0,38W MBWEC250
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flansch
Anschlussspannung:
230 V
Breite:
520 mm
Druck 2:
0 Pa
Druck 3:
0 Pa
Elektrischer Anschluss:
Kabel
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Höhe:
446 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm
Leistungsaufnahme:
0.38 kW
Luftmenge bei Druck 2:
0 m³/h
Luftmenge bei Druck 3:
0 m³/h
Luftmenge unbelastet:
1900 m³/h
Länge:
680 mm
Max. Lufttemperatur:
100 °C
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.690,73*
€ 1.767,70*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.708,08*
€ 1.776,35*
Frei Haus
ab € 1.906,86*
€ 1.976,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.917,51*
€ 1.987,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.172,23*
€ 2.250,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.250,07*
€ 2.677,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.240,66*
€ 2.666,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.197,37*
€ 2.614,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.173,94*
€ 2.586,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.172,23*
€ 2.584,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.