Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megabox mit EC-Motor 1-PH200-277V 50/60Hz MBW EC 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HELI Megabox mit EC-Motor 1- MBW EC 250 PH 200-277V 50/60Hz regelbar DN 250 MBW
HELI Megabox mit EC-Motor 1- MBW EC 250 PH 200-277V 50/60Hz regelbar DN 250 MBW
Artikel-Nr.:
     3517K-59362592
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     05843
EAN/GTIN:
     4010184058434
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Radialgebläse
Radiallüfter

Megabox mit EC-Motor 1-PH200-277V 50/60Hz MBW EC 250

Geräuschgekapselter EC-Radial-Ventilator mit ausschwenkbarer Motor-Laufradeinheit und außerhalb dem Luftstrom liegenden Motor. Doppelwandiges Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, schallisoliert durch Auskleidung mit 30 mm starken Mineralwoll-Dämmstoff-Platten. Saug- und druckseitige Rohranschlussstutzen mit Gummilippendichtung auf Norm-Durchmesser abgestimmt.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1900 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,38 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.698,67*
€ 1.789,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.710,44*
€ 1.798,47*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.908,88*
€ 1.999,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.905,28*
€ 2.010,74*
10 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.968,30*
€ 2.062,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,73*
€ 2.379,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,18*
€ 2.362,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,84*
€ 2.306,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.911,76*
€ 2.274,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.908,88*
€ 2.271,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.