Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckklemme 2f 400V 32A Serie 222 lgr 0,08-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 222-412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 222-412 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Grau
Wago 222-412 Kabelspalter oder -kombinator Kabelsplitter Grau
Artikel-Nr.:
     262-C731A58
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     222-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 2f 400V 32A Serie 222 lgr 0,08-2,5qmm m.BetätiHebel f.Massivleiter 222-412
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 28
Anzahl der Klemmstellen:
2
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Massivleiter:
ja
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.08 - 2.5 mm²
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennquerschnitt:
0.08 - 2.5 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
32 A A
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenklemme, wago dosenklemme 4mm², dosenklemme wago, dosenklemme, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,1652*
€ 0,2218*
1 Tag
1600
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,19*
€ 0,24*
42 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19101*
€ 0,24101*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1944*
€ 0,2444*
3 Tage
4700
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,197*
€ 0,247*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2444*
€ 0,29084
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2344*
€ 0,27894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2244*
€ 0,26704
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1944*
€ 0,23134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 12,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-500
ab € 0,38976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-505
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
222-510
ab € 0,26201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
224-112
ab € 0,14045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228987
ab € 35,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
51228988
ab € 64,78*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
WAGOBOX
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.