Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 14p sw Serie 713 10A 3,5mm 0,08-1,5qmm Thermopl Federzugans 713-1107/107-047


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1107/107-047 Anschlussblock 14P Schwarz
Wago 713-1107/107-047 Anschlussblock 14P Schwarz
Wago 713-1107/107-047 Anschlussblock 14P Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C758F02
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1107/107-047
EAN/GTIN:
     4050821177692
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
Klemmleiste 14p sw Serie 713 10A 3,5mm 0,08-1,5qmm Thermopl Federzugans 713-1107/107-047
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
160 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
schwarz
Höhe:
18.75 mm
Polzahl:
14
Tiefe:
16 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: federleiste, buchsengehäuse 14 pol, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,00582*
€ 7,39582*
25
Frei Haus
ab € 6,3976*
€ 7,8676*
25
Frei Haus
ab € 6,6564*
€ 8,1264*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,9768*
€ 8,4768*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 8,1343*
€ 9,7943*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,7943*
€ 11,65522
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,1343*
€ 9,67982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 244,8575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.