Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 22p sw Serie 713 10A 3,5mm 0,08-1,5qmm Thermopl Federzugans 713-1111/037-9037


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 713-1111/037-9037 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1111/037-9037 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C758F48
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1111/037-9037
EAN/GTIN:
     4050821177265
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
wago federleiste
Klemmleiste 22p sw Serie 713 10A 3,5mm 0,08-1,5qmm Thermopl Federzugans 713-1111/037-9037
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
160 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
schwarz
Höhe:
18.75 mm
Polzahl:
22
Tiefe:
16 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: federleiste, Dosenklemme, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 9,0461*
€ 10,8161*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 10,5169*
€ 12,5169*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,587*
€ 12,597*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 12,2765*
€ 14,5265*
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 12,3163*
€ 14,5763*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 14,5265*
€ 17,28654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2765*
€ 14,60904
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 290,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 23,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.