Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Fahrzeug Akkus
>
Bleiakku
>
Vliesbatterie
>
Artikel
Akku 24V Serie 787 Blei 12000mAh 12zell 217,5x239x120,5mm 787-873
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C759D60
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
787-873
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Akku 24V Serie 787 Blei 12000mAh 12zell 217,5x239x120,5mm 787-873
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
12
Ausführung:
Blei
Breite:
120.5 mm mm
Durchmesser:
0 mm mm
Geeignet für Schnellladung:
ja
Gewicht:
4200 g
Höhe inkl. Pole:
239 mm mm
Kapazität:
12000 mAh mAh
Länge:
217.5 mm mm
Nennspannung:
24 V V
Umgebungstemperatur:
-10 - 40 °C °C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
AGM-Batterie
,
AGM-Vliesakku
,
Vliesbatterie
,
bleiakku 12ah
,
blei akku
,
vliesbatterie 24v
,
Accu
,
Accu Plus
,
Accu rechargeable
,
Accu-E-Block
,
Akku
,
Akku für Brandmelderzentrale
,
Akku Plus
,
Akku-E-Block
,
Akkumulator
,
Aufladbare Batterie
,
Baby Akku
,
Batterie
,
Bleigelakku
,
Blockbatterie
,
Bussystem-Akku
,
E-Block-Accu
,
E-Block-Akku
,
Lady Accu
,
Lady Akku
,
Lithium-Ionen-Akku
,
Mignon Akku
,
Mono Accu
,
Mono Akku
,
NC-Accu-Baby
,
NC-Accu-Micro
,
NC-Accu-Mignon
,
NC-Accu-Mono
,
NC-Akku
,
NC-Akku-Baby
,
NC-Akku-Micro
,
NC-Akku-Mignon
,
NC-Akku-Mono
,
Nickel-Cadmium-Akku
,
Nickel-Metall-Hydrid-Akku
,
Wiederaufladbare Batterie
,
Zubehör für Brandmeldersystem
,
Zubehör für Brandmelderzentrale
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 241,70*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 222,06*
€ 241,71*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 222,38*
€ 241,77*
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,46*
€ 246,30*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 250,67*
€ 270,99*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,71*
€ 322,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,35*
€ 318,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,88*
€ 311,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 210-112 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
Wago 210-113 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,72*
Zubehör
Wago 210-197 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
Wago 210-198 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,40*
Zubehör
Wago 210-720 Handschraubendreher Einzeln Standard-Schraubendreher
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
Wago 216-202 Drahtverbinder Grau
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-204 Drahtverbinder Schwarz
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 216-206 Drahtverbinder Blau
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0192*
Zubehör
Wago 248-501 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
Wago 248-501/000-002 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,84*
Zubehör
Wago 248-501/000-005 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,86*
Zubehör
Wago 248-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,82*
Zubehör
Wago 787-875 USV-Zubehör
WAGO Kontakttechnik
787-875
ab € 264,93*
Zubehör
Wago 787-895 Montage-Kit
WAGO Kontakttechnik
787-895
ab € 6,52*
Zubehör
Wago 793-501/000-017 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen