Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Steckklemme 4f 400V 24A 0,75-2,5qmm or f.Massivleiter 773-164
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
262-C759E31
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
773-164
EAN/GTIN:
4044918398022
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckklemme 4f 400V 24A 0,75-2,5qmm or f.Massivleiter 773-164
Weitere Informationen:
AWG-Bereich:
12 - 18
Anzahl der Klemmstellen:
4
Farbe:
orange
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0.75 - 2.5 mm²
Nennquerschnitt:
0.75 - 2.5 mm²
Nennspannung:
400 V V
Nennstrom:
24 A A
Transparent:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
WAGO PG:7 Installationstechnik/
Weitere Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
Abzweigklemme mit Berührungsschutz
,
Anschlussklemme
,
Blockklemme
,
CU-Freileitungsklemme
,
Freileitungsklemme
,
Klemmstein
,
Kupfer-Freileitungsklemme
,
Schraubenlose Verbindungsklemme
,
Steckklemme
,
Verbindungsdosenklemme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,13257*
€ 0,16757*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,14*
€ 0,1765*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,14256*
€ 0,17756*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,14737*
€ 0,18337*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,13609*
€ 0,19509*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,19509*
€ 0,23216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,17709*
€ 0,21074
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,17109*
€ 0,2036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13609*
€ 0,16195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück (
entspricht € 19,509* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BELDEN 8527 002100 HOOK UP WIRE, 100FT, 12AWG, COPPER, RED,
Belden
8527 002100
ab € 492,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen