Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Leiterplattenklemme
>
Artikel
Verbindungsdosenklemme 2,5 qmm, mehrfarbig 773-164
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-S4044918398022
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
773-164
EAN/GTIN:
4044918398022
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Klemmstellen 4, Nennquerschnitt 0,75 ... 2,5mm², Farbe farblos, Transparent, Nennspannung 400V, Nennstrom 24A, Geeignet für Massivleiter, Geeignet für mehrdrahtige Leiter, Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) 0,75 ... 2,5mm², AWG-Bereich 12 ... 18, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Inst.-Material - Klemmen
>
Klemmen
>
Steckklemme
Weitere Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
,
Leiterplattenklemme
,
leiterplattenklemmen wago
,
leiterplattenklemme
,
Anschlussklemme
,
Steckklemme
,
Verbindungsklemme zum Stecken
,
Verbindungsklemmen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1323*
€ 0,1649*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,13257*
€ 0,16757*
Lager 3517
1000
Frei Haus
ab € 0,14156*
€ 0,17656*
Lager 6012
1000
Frei Haus
ab € 0,14837*
€ 0,18337*
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,13509*
€ 0,19509*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1649*
€ 0,19623
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1623*
€ 0,19314
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1323*
€ 0,15744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 164,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BELDEN 8527 002100 HOOK UP WIRE, 100FT, 12AWG, COPPER, RED,
Belden
8527 002100
ab € 494,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen