Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bad-Küchenventilator Ø100mm 230V ws 100cbmh UP 40°C 50Hz ER100RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Ventilatoreinsatz ER 100 RC
MC Ventilatoreinsatz ER 100 RC
Artikel-Nr.:
     262-C775B83
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0129
EAN/GTIN:
     4012799841296
Suchbegriffe:
Einbauventilator
einbauventilatoren maico
einbauventilator
Bad-Küchenventilator Ø100mm 230V ws 100cbmh UP 40°C 50Hz ER100RC
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
230 V V
Breite:
250 mm
Drehzahl:
850 1/min
Farbe:
weiß
Geräuschemission:
27 dB(A) re 1 pW
Höhe:
250 mm
Mediumtemperatur:
40 - 40 °C
Montageart:
Unterputz
Nennstrom:
0.1 A
Nennweite:
100 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
axial
Tiefe:
138 mm
Volumenstrom:
100 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Abluftsystem, Aufputzventilator, Badezimmerlüfter, Badezimmerventilator, Badlüfter, Badventilator, Einrohr-Entlüftung, Rohreinschubventilator, Unterputzventilator, Ventilator für innenliegende Bäder und Küchen, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,36*
€ 405,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 352,01*
€ 430,20*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,39*
€ 449,95*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 389,51*
€ 463,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 473,64*
€ 559,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,36*
€ 665,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,26*
€ 661,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,45*
€ 630,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,60*
€ 608,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,64*
€ 563,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.