Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppentaster-Modul rws 4 IP20 Ziffer mt 4S AP DSRC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MC Funkschalter DS RC
MC Funkschalter DS RC
Artikel-Nr.:
     262-C775B85
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0832
EAN/GTIN:
     4012799578321
Suchbegriffe:
Funkschalter
maico funkschalter
funkschalter
Gruppentaster-Modul rws 4 IP20 Ziffer mt 4S AP DSRC
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Aufdruck:
Ziffern
Ausführung:
Gruppentaster
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Tast-/Tipptaster
Befestigungsart:
kleben
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
83 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
16 mm
Halogenfrei:
ja
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Taster, Basiselement, Doppeltaster, Doppelwipptaster-Einsatz, Drehtaster, Drucktaster, Einzeltaster, Grundelement, Gruppentaster, Parallelhubtaster, Schlüsseltaster, Serientaster, Steuertaster, Taster, Taster 2-fach, Tastereinsatz, Taster-Wechsel, Tastschalter, Tipptaster, Unterputz-Taster, Vierfachtaster, Wechseltaster, Wechsler, Wendetaster, Wippentaster, Wipptaster, Zugschnurtaster, Zugtaster
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,97*
€ 157,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 137,31*
€ 160,34*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,55*
€ 161,08*
Frei Haus
ab € 139,89*
€ 163,31*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 165,68*
€ 191,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,01*
€ 227,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,91*
€ 220,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,66*
€ 217,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,68*
€ 197,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0211
ab € 306,94*
Zubehör
Maico
0084.0087
ab € 318,77*
Zubehör
Maico
0084.0093
ab € 374,08*
Zubehör
Maico
0084.0094
ab € 424,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.