| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0271596 Herst.-Nr.: 0157.0832 EAN/GTIN: 4012799578321 |
| |
|
| | |
| - EnOcean-Funkschalter. - Der Funkschalter kann einzeln mit den Ventilatoren ECA ... ipro RC/RCH, ER 100 RC oder mit dem MAICOsmart System verwendet werden. - Ebenfalls kann der Funkschalter in Kombination mit dem EnOcean-Steckmodul E-SM verwendet werden, um die zentralen Lüftungsgeräte WS 75 Powerbox, WS 120 Trio, WS 160 Flat, WS 170, WS 300 Flat, WS 320/470 sowie WR 310/410 per EnOcean steuern zu können. - Für Sanierungen und nachträgliche Installation - kein Maler- oder Tapezieraufwand. - Fliesen müssen nicht abgeschlagen oder erneuert werden. - Einsatz überall dort, wo keine Steuerleitung installiert werden kann. - Funkschalter ist mobil einsetzbar. - Funkschalter benötigt keine Batterie. - Funkschalter kann angeschraubt oder auf Glasflächen geklebt werden. - Einfaches Einlernen der Sender erspart aufwändige Programmierarbeit. Artikel: DS RC - Batterie: nicht notwendig - Schutzart: IP 20 - Netzzuleitung: nicht notwendig - Einbauort: Wand - Einbauart: Aufputz - Material: Kunststoff - Farbe: reinweiß, ähnlich RAL 9010 - Gewicht: 0,07 kg - Gewicht mit Verpackung: 0,12 kg - Breite: 83 mm - Höhe: 83 mm - Tiefe: 16 mm - Breite mit Verpackung: 87 mm - Höhe mit Verpackung: 87 mm - Tiefe mit Verpackung: 75 mm - Umgebungstemperatur: -25 °C bis 65 °C - Funkfrequenz: 868,3 MHz - Anzahl Funkkanäle: 4 Kanäle - Reichweite im Gebäude: 30 m |
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 137,43* | € 159,89* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 138,67* | € 161,44* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,70* | € 162,21* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,80* | € 162,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 140,29* | € 163,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|