| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C792I44 Herst.-Nr.: KG100.T203/12.VE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hauptschalter 100A 3p IP66 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 37kWAC KG100.T203/12.VE Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 37 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 100 A | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP66 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, kraus & naimer hauptschalter 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,47* | € 151,98* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 117,91* | € 151,99* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 123,67* | € 154,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|