Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraus & Naimer KG100.T203/12.VE Lasttrennschalter mit Türkupplung 100A 1 x 90° Rot, Gelb 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D75416
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG100.T203/12.VE
EAN/GTIN:
     9004257001620
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
Ausführung:
mit Türkupplung
Schutzart:
IP66
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot + Gelb
Typ:
KG100.T203/12.VE
Montageart:
Hutschiene
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Schaltstrom (max.):
100 A
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Türkupplung
Funktionen:
rastend
Betätigungsart:
Knebel
Aufdruck-Motiv:
0/I
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Lasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 151,98*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,91*
€ 151,99*
€ 5,95*
ab € 123,67*
€ 154,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,98*
€ 180,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.