Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizungs-Stellmotor 230V AC IP44 TSSLIMLINE230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellantrieb thermisch, 230 VAC, weiß, 049610011015
Stellantrieb thermisch, 230 VAC, weiß, 049610011015
Artikel-Nr.:
     262-C799A43
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     049610011015
EAN/GTIN:
     4017254161537
Suchbegriffe:
Stellantrieb
Thermischer Stellantrieb
Thermoelektrischer Stellantrieb
Heizungs-Stellmotor 230V AC IP44 TSSLIMLINE230
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Höhe:
88.4 mm
Netzspannung:
230V AC
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
54 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,50*
€ 17,97*
€ 5,00*
ab € 12,54*
€ 18,00*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,68*
€ 19,53*
€ 3,90*
ab € 14,22*
€ 20,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,79*
€ 49,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.