Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung ws RM=5mm unbedr horizvert TML(EX5)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C832E30
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801838
EAN/GTIN:
     4046356750585
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Klemmenmarkierung ws RM=5mm unbedr horizvert TML(EX5)R
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Rastermaß:
5 mm mm
Symbol Aufdruck:
unbedruckt
Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,79*
€ 276,61*
Frei Haus
ab € 237,41*
€ 277,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 239,26*
€ 280,88*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,28*
€ 288,65*
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 289,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,98*
€ 317,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,26*
€ 284,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,16*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.