Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R
Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R
Artikel-Nr.:
     3517B-99458655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801838
EAN/GTIN:
     4046356750585
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
30000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 232,02*
€ 277,25*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 237,44*
€ 278,14*
€ 5,95*
ab € 240,15*
€ 281,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 245,79*
€ 288,90*
Frei Haus
ab € 247,11*
€ 289,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,14*
€ 330,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,79*
€ 328,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,99*
€ 314,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,44*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.