Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R
Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R
Artikel-Nr.:
     6012C-99458655
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801838
EAN/GTIN:
     4046356750585
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Beschriftungsfolie weiß, 30000x5mm TML (EX5)R

Beschriftungsfolie für Zackband, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 30000 mm, Schriftfeldgröße: 30000 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1
Weitere Informationen:
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
30000 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,30*
€ 272,77*
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 277,86*
€ 5,95*
ab € 239,23*
€ 281,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 247,96*
€ 288,78*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 248,11*
€ 289,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,43*
€ 344,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,78*
€ 342,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,42*
€ 327,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,44*
€ 320,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,11*
€ 295,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,62*
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.