Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung ws Rollenf Ø7mm Kst kleb 25x13mm Mit Textfeld WMLHF7,5(25X13)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C832F17
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830816
EAN/GTIN:
     4046356800624
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung ws Rollenf Ø7mm Kst kleb 25x13mm Mit Textfeld WMLHF7,5(25X13)R
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
7 - 7 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Rollenform
Breite:
13 mm
Farbe:
weiß
Kabeldurchmesser:
7 - 7 mm
Länge:
25 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
kleben
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,78*
€ 365,84*
Frei Haus
ab € 319,69*
€ 369,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 324,94*
€ 374,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,36*
€ 384,63*
Frei Haus
ab € 335,18*
€ 385,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,31*
€ 445,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,18*
€ 438,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,94*
€ 386,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.