Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker weiß, 25x13mm WML HF 7,5(25X13)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50386327
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830816
EAN/GTIN:
     4046356800624
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Ausführung Etikett, Werkstoff sonstige, Aderdurchmesser 4 ... 7,5mm, Kabeldurchmesser 4 ... 7,5mm, Länge 36,5mm, Breite 25,4mm, Farbe weiß, Mit Textfeld, Aufdruck ohne, Montageart sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, kabelbeschriftung, Beschriftungssystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Leitermarkierer
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,31*
€ 367,78*
Frei Haus
ab € 320,79*
€ 369,07*
€ 5,95*
ab € 326,73*
€ 373,69*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 334,96*
€ 383,87*
Frei Haus
ab € 335,10*
€ 384,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,78*
€ 437,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,11*
€ 426,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 352,75*
€ 419,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,97*
€ 410,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,27*
€ 401,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,31*
€ 376,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.