Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker weiß, 25x13mm WML HF 7,5(25X13)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker weiß, 25x13mm WML HF 7,5(25X13)R
Kabelmarker weiß, 25x13mm WML HF 7,5(25X13)R
Artikel-Nr.:
     6012C-99458644
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830816
EAN/GTIN:
     4046356800624
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarker weiß, 25x13mm WML HF 7,5(25X13)R

Kabelmarker, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 7,5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 13 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2100
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
4..7,6 mm
Kabeldurchmesser:
4..7,5 mm
Länge:
36,5 mm
Breite:
25,4 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,78*
€ 365,84*
Frei Haus
ab € 319,69*
€ 369,63*
€ 5,95*
ab € 324,94*
€ 374,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 333,36*
€ 384,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 335,18*
€ 385,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,49*
€ 450,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,67*
€ 426,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,18*
€ 398,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 109,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.