Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,14-1,5qmm 3Etagen gr 13,5A TS35 Hutschiene TH35 PTIO1,5/S/3-LED24GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-C835J44
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3244436
EAN/GTIN:
     4046356735353
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Reihenklemme 0,14-1,5qmm 3Etagen gr 13,5A TS35 Hutschiene TH35 PTIO1,5/S/3-LED24GN
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 - 1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Breite:
3.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
74.4 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
41.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,00*
€ 3,54*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,01*
€ 3,55*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,122*
€ 3,672*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1292*
€ 3,6792*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,17672*
€ 3,73672*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,73672*
€ 4,4467
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17672*
€ 3,7803
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 186,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3244575
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3031011
ab € 0,242*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
3022276
ab € 0,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
3244559
ab € 1,4582*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,2453*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0803666
ab € 3,437*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.