Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP eHZ 3Feld IP31 SS_5p 1100x800x215mm KS457


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C847B82
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032614R9999
EAN/GTIN:
     4011617326144
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Komplettschrank AP eHZ 3Feld IP31 SS_5p 1100x800x215mm KS457
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
800 mm mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
1100 mm
Einbautiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
1100 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
215 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.254,85*
€ 1.418,20*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.265,49*
€ 1.419,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.350,45*
€ 1.507,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.386,62*
€ 1.562,94*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.398,05*
€ 1.567,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.507,87*
€ 1.794,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,72*
€ 1.779,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,69*
€ 1.709,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.396,44*
€ 1.661,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.350,45*
€ 1.607,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.