Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP eHZ 3Feld IP31 m.Hutschien 800x800x215mm KS449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-C847B85
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032623R9999
EAN/GTIN:
     4011617326236
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Komplettschrank AP eHZ 3Feld IP31 m.Hutschien 800x800x215mm KS449
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
3
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
250 A
Breite:
800 mm mm
Einbaubreite:
800 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
215 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Wandlerschrank, Zählerschrank, Zählerschränke, zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 3feld, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 1.367,77*
€ 1.534,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.367,93*
€ 1.535,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.403,10*
€ 1.586,80*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.412,10*
€ 1.591,24*
9 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.435,72*
€ 1.617,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,65*
€ 1.827,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.514,32*
€ 1.802,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,92*
€ 1.692,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,09*
€ 1.654,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.367,93*
€ 1.627,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.