Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig nach unten GUIDELED20MPU/BLISO7010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PU/BL 40071354507
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PU/BL 40071354507
Artikel-Nr.:
     262-C849D68
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354507
EAN/GTIN:
     4012539328773
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig nach unten GUIDELED20MPU/BLISO7010
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Breite:
134 mm
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
20 m
Länge:
226 mm
Materialstärke:
12 mm
Richtung:
nach unten
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Piktogrammscheibe, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe 2-seitig, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe, piktogrammscheibe pu, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 92,75*
€ 112,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 92,82*
€ 112,48*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 93,82*
€ 114,52*
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 116,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,80*
€ 138,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,90*
€ 165,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,01*
€ 163,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.