Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig GUIDELED30MPU/BLISO7010SEILMON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PU/BL 40071354544
Piktogrammscheibe 2-seitig LED PU/BL 40071354544
Artikel-Nr.:
     262-C849D86
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071354544
EAN/GTIN:
     4012539328995
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Piktogramm Rettungsweg GuideLed Acrylglasplatte Doppelseitig GUIDELED30MPU/BLISO7010SEILMON
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Breite:
184 mm
Doppelseitig:
ja
Erkennungsweite:
30 m
Länge:
326 mm
Materialstärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Piktogrammscheibe, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe 2-seitig, ceag notlichtsysteme piktogrammscheibe, fluchtwegleuchte, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Hinweisschild, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 122,70*
€ 147,18*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,17*
€ 148,64*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,78*
€ 156,16*
Frei Haus
ab € 130,32*
€ 156,19*
Frei Haus
ab € 136,36*
€ 162,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,29*
€ 174,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.