Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC K 10A 1p 250V 1TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201M-K10UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
ABB 2CDS271061R0427 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter
Artikel-Nr.:
     262-C853J24
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS271061R0427
EAN/GTIN:
     4013614430985
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC K 10A 1p 250V 1TE 50-60Hz Zusatzeinrichtungen möglich S201M-K10UC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
250 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
10 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
1
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
1.96 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsautomat, leitungsschutzschalter abb 1 polig, leistungsschalter abb, leistungsschalter, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,54*
€ 52,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,35*
€ 53,86*
€ 5,46*
ab € 46,29*
€ 59,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,45*
€ 61,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,24*
€ 69,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 13,67*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,11*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,49*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,40*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,46*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 41,76*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 41,70*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 41,95*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,80*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 256,23*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,86*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.