Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter UC K 0,75A 3p 462V 3TE 50-60Hz IP20 S203M-K0.75UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C854B43
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS273061R0187
EAN/GTIN:
     4013614435331
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb leitungsschutzschalter 3polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter UC K 0,75A 3p 462V 3TE 50-60Hz IP20 S203M-K0.75UC
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 - 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 - 25 mm²
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Auslösecharakteristik:
K
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsspannung:
462 V V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
0.75 A A
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
69 mm mm
Energiebegrenzungsklasse:
3
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Polzahl (gesamt):
3
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC/DC
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 - 55 °C
Verlustleistung:
3.33 W
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Überspannungskategorie:
3
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,38*
€ 186,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 163,47*
€ 192,67*
Frei Haus
ab € 176,11*
€ 207,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 180,57*
€ 211,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 206,57*
€ 241,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,33*
€ 276,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,53*
€ 270,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,57*
€ 245,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200946R0002
ab € 11,17*
Zubehör
ABB
S2C-H01
ab € 9,23*
Zubehör
ABB
S2C-H11L
ab € 13,75*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,49*
Zubehör
ABB
2CDS200922R0001
ab € 12,13*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0006
ab € 40,17*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 41,89*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0010
ab € 40,00*
Zubehör
ABB
2CDS200970R0032
ab € 9,28*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0005 S2C-UA 230 AC
ab € 40,16*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0001 S2C-UA 12 VDC
ab € 40,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.