Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-36W 12V IP20 Kstgeh stat 166x52x24mm SLK12036


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-C858D40
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLK12036
EAN/GTIN:
     4037293393379
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0,1-36W 12V IP20 Kstgeh stat 166x52x24mm SLK12036
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 36 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
52 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
24 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
166 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,14*
€ 44,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,47*
€ 44,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,84*
€ 44,86*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,46*
€ 45,72*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,17*
€ 48,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.