Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-18W 24V IP20 Kstgeh stat 115x45x21mm SLK24018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-C858D42
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLK24018
EAN/GTIN:
     4037293393362
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0,1-18W 24V IP20 Kstgeh stat 115x45x21mm SLK24018
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 18 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
45 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
115 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,79*
€ 25,66*
€ 5,46*
ab € 18,95*
€ 25,87*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,14*
€ 26,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,05*
€ 28,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 30,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.