Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 0,1-75W 24V IP20 Kstgeh stat 184x61x32mm SLK24075


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschaltgerät
Vorschaltgerät
Artikel-Nr.:
     262-C858D45
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     SLK24075
EAN/GTIN:
     4037293393416
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 0,1-75W 24V IP20 Kstgeh stat 184x61x32mm SLK24075
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
0.1 - 75 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
61 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
184 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,19*
€ 66,78*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,08*
€ 68,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,36*
€ 74,36*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,36*
€ 76,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,65*
€ 78,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,84*
€ 87,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.