Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontroll-Heizungsschalter AQUASTAR lgr mt AP IP44 1f 10AX MEG3448-8029


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heiz.s-Notschalter,Aus/Wechsel,1-pol.m.Kontr.-Langfeldleuchte,lichtgrau,AQUASTAR
Heiz.s-Notschalter,Aus/Wechsel,1-pol.m.Kontr.-Langfeldleuchte,lichtgrau,AQUASTAR
Heiz.s-Notschalter,Aus/Wechsel,1-pol.m.Kontr.-Langfeldleuchte,lichtgrau,AQUASTAR
Artikel-Nr.:
     262-C867I56
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG3448-8029
EAN/GTIN:
     4042811179625
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
Kontroll-Heizungsschalter AQUASTAR lgr mt AP IP44 1f 10AX MEG3448-8029
Weitere Informationen:
Anschlussart:
Steckklemme
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
ja
Beleuchtungsart:
Glühlampe
Beleuchtungsfunktion:
beleuchtet wenn eingeschaltet
Bemessungsstrom:
10 A
Einbautiefe:
0 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gerätebreite:
73 mm
Gerätehöhe:
83 mm
Gerätetiefe:
60 mm
Halogenfrei:
ja
Heizungsschalter:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
10 AX AX
Schaltungsart:
Wechselschalter
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Heizungsnotschalterwippe, Wippe Heizungs-Notschalter, Kontrollschalter, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Ausschalter, Wechselschalter, merten wechselschalter 1 polig, schalterabdeckung, schalterabdeckung merten, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 17,65*
€ 24,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,95*
€ 24,88*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 19,14*
€ 26,54*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,32*
€ 27,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,25*
€ 30,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.