Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
RJ-45 Technik
>
Netzwerkdose
>
Artikel
Modulaufnahme rws 1f Kanaleinb schräg RAL9010 m.Staubschutz 130B20D11002KE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-C874B98
Hersteller:
Metz Connect
Herst.-Nr.:
130B20D11002KE
EAN/GTIN:
4250184157724
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Steckdoseneinsatz
UP-Steckdose
Modulaufnahme rws 1f Kanaleinb schräg RAL9010 m.Staubschutz 130B20D11002KE
Weitere Informationen:
Auslassrichtung:
schräg
Befestigungsart:
schrauben
Farbe:
reinweiß | weiß
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Gerätebreite:
80.5 mm
Gerätehöhe:
80.5 mm
Gerätetiefe:
23.3 mm
Kanaleinbau:
ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
ja
Mit Staubschutz:
ja
Mit Textfeld:
ja
RAL-Nummer:
9010
Unterputzmontage:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit voller Abdeckplatte
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
METZ PG:PD C6A Anschlussdosen
Weitere Suchbegriffe:
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
btr datendose 1 fach
,
steckdoseneinsatz
,
steckdoseneinsatz weiß
,
10BaseT-Dose
,
2-Port-Anschlussdose
,
Anschlussdose
,
Anschlusseinheit
,
AP-Steckdose
,
Aufputz-Anschlussdose
,
Bodentank-Dose
,
Categorie 5-Anschlussdose
,
Categorie 5E-Anschlussdose
,
Categorie 6-Anschlussdose
,
Categorie 7-Anschlussdose
,
Datenanschlussdose
,
Datenanschlussdose Kupfer
,
Datensteckdose
,
EDV-Dose
,
Einbau-Anschlussdose
,
Ethernet-Anschlussdose
,
Fernmeldeanschlussdose
,
Fernmeldesteckdose
,
Geräteanschlussdose
,
IAE-Anschlussdose
,
ISDN-Anschlussdose
,
ISDN-Steckdose
,
Kanalsteckdose
,
Kommunikationsdose
,
MJ-Anschlussdose
,
Modular-Dose
,
RJ12-Anschlussdose
,
RJ45-Anschlussdose
,
Schrägauslassdose
,
Steckdose
,
UAE-Anschlussdose
,
Unterflurdose
,
Unterputz-Anschlussdose
,
Wandauslass
,
Wandsteckdose
,
Western-Technik-Anschlussdose
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 3,95*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 3,204*
€ 4,064*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,03*
€ 4,12*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,302*
€ 4,182*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,92*
€ 4,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 49,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsbogen für Anschlussdosen
Metz Connect
899650-01
ab € 0,75*
Zubehör
BTR NETCOM 130829-4302-I Steckdose Weiß
Metz Connect
130829-4302-I
ab € 2,91*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895010-I Steckdose Weiß
Metz Connect
1308895010-I
ab € 1,80*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895220-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895220-I
ab € 1,86*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895221-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895221-I
ab € 22,904*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895510-I Steckdose Schwarz
Metz Connect
1308895510-I
ab € 1,86*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895511-I Steckdose Schwarz
Metz Connect
1308895511-I
ab € 2,34*
Zubehör
METZ CONNECT 1308895521-I Montage-Kit
Metz Connect
1308895521-I
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen