Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter 65VDC Kabeladapter 5kA 716 opt 800V DGALG716MFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C885D28
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929146
EAN/GTIN:
     4013364157156
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Blitzstromableiter 65VDC Kabeladapter 5kA 716 opt 800V DGALG716MFA
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
7/16 Connector
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5 kA
Frequenz:
690 - 2700 MHz
Höchste Dauerspannung DC:
65 V
Montageart:
Connector/Kabeladapter
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennlaststrom:
13 A A
Nennspannung AC:
0 V
Nennspannung DC:
65 V
Schutzpegel:
800 V
Schutzpegel Ader/Ader:
0 V V
Schutzpegel Ader/Erde:
0 V V
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 20ka, Basisschutz, Blitzstromableiter für Informations-/MSR-Technik, Blitzstromableiter für inneren Blitzschutz, Blitzstromableiter mit Ex-Ausführung, D-Ableiter, Datenleitungschutz, Gasableiter, Grobschutz, Schutzadapter, Schutzmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
€ 6,90*
ab € 186,05*
€ 186,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,40*
€ 202,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 172,39*
€ 205,77*
Frei Haus
ab € 173,74*
€ 208,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 175,27*
€ 210,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,63*
€ 241,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,93*
€ 237,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,87*
€ 229,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,53*
€ 223,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,12*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,49*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,77*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,86*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,93*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,51*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,75*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,80*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,38*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.