Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Überspannungsschutz
>
Überspannungsableiter
>
Artikel
Blitzstromableiter DEHNgate mit 7/16-Anschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dehn
Lager 2KME5
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2KME5-929146
Hersteller:
Dehn
Herst.-Nr.:
929146
EAN/GTIN:
4013364157156
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Fernspeisetauglicher Ableiter in kombinierter Funkenstrecken-Lambda/4-Technik für Mehrfrequenzanwendungen (Multicarriersysteme), da minimale passive Intermodulation. Besonders breitbandig für alle 4+3G- und LTE-Dienste.
Weitere Informationen:
Ableiterklasse:
A
Höchste Dauerspannung DC:
65
Nennstrom:
13
Max. Übertragungsleistung:
1500
D1 Blitzstoßstrom (10/350 µs):
5
C2 Nennableitstoßstrom (8/20 µs):
20
Schutzpegel bei In C2:
≤ 800
Frequenzbereich:
690 MHz - 2,7 GHz
Einfügungsdämpfung:
≤ 0,1
Rückflussdämpfung:
≥ 28 dB
Wellenwiderstand:
50 Ohm
Intermodulation:
Typ. -160 dBc @ 2*43 dBm
Betriebstemperaturbereich:
-40 °C ... +85 °C
Schutzart:
IP 67
Anschluss:
7/16 Buchse / 7/16 Stecker
Erdung über:
Durchführung Ø29,5 mm oder Erdungsschraube M8
Gehäusewerkstoff:
Messing, oberflächenveredelt mit Trimetallplating
Farbe:
blank
Auswechselbarer Gasableiter:
ja
Prüfnormen:
IEC 61643-21 / EN 61643-21
... >
UE Yellow/Line
>
Ableiter mit Koaxanschluss
>
Kombi-/Blitzstrom-/Überspannungs-Ableiter DEHNgate H
Weitere Suchbegriffe:
überspannungsableiter 20ka
,
Ableiter
,
Ableiter für koaxialen Anschluss
,
BK-Anlage
,
Feinschutz
,
Grobschutz
,
Hutschiene
,
Informationstechnik
,
Koaxial
,
Mittelschutz
,
Mobilfunk
,
SAT-Anlage
,
TV-Anlage
,
Video
,
Wandmontage
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2KME5
5 Tage
200
€ 6,90*
ab € 186,05*
€ 186,05*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,07*
€ 202,68*
Lager 4147
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,26*
€ 203,70*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,16*
€ 205,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 173,99*
€ 208,47*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2KME5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,05*
€ 221,40
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2KME5
Versand:
Lager 2KME5
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,90*
ab € 290,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2KME5
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigungswinkel 90 Grad NIRO 110x60x30mm f. DEHNgate
Dehn
106314
ab € 4,11*
Zubehör
Befestigungswinkel 90 Grad NIRO 110x60x30mm f. DEHNiso
Dehn
106310
ab € 3,39*
Zubehör
Befestigungswinkel NIRO mit Anschluss- Bolzen M8 und Bohrungen D 13/21/17mm
Dehn
106329
ab € 21,83*
Zubehör
Erdungsblock 4-fach mit F-Buchsen zum Potentialausgleich für Koaxialsysteme
Dehn
929095
ab € 6,94*
Zubehör
Erdungsleitung 16mm²/L 1,0m schw. m.je 1 Kabelschuh (C)M8 u.(B)M8/M10
Dehn
416411
ab € 26,81*
Zubehör
Erdungsleitung Cu 16mm² L 1000mm mit Ringkabelschuh Bohrung 17mm
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Gasentladungsableiter für DEHNgate
Dehn
929497
ab € 17,57*
Zubehör
Gasentladungsableiter für DEHNgate
Dehn
929498
ab € 18,90*
Zubehör
Gasentladungsableiter für DEHNgate
Dehn
929499
ab € 18,86*
Zubehör
Montageset für DEHNpatch und DEHNgate
Dehn
929200
ab € 3,39*
Zubehör
PA-Schiene o. Abdeckung NIRO m. Schrauben M10 f. 6 Anschlüsse
Dehn
472209
ab € 33,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen