Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø15,8mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD15,8


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C888A65
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202110
EAN/GTIN:
     4025113283603
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Wellrohr Ø15,8mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD15,8
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
16 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Biegeradius, statisch:
50 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
11 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,981*
€ 3,911*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 3,0094*
€ 3,9194*
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,05498*
€ 3,98498*
10
€ 3,90*
ab € 3,092*
€ 4,032*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 4,47043*
€ 5,68043*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 5,68043*
€ 6,75971
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,64043*
€ 6,71211
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,19043*
€ 6,17661
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,02043*
€ 5,97431
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,95043*
€ 5,89101
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 4,47043*
€ 5,31981
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 56,8043* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10269202106
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
10269202108
ab € 2,821*
Ähnlich
Flexa
10269202114
ab € 44,28*
Ähnlich
Flexa
10269202120
ab € 47,31*
Ähnlich
Flexa
10269202126
ab € 34,38*
Ähnlich
Flexa
10269202132
ab € 40,41*
Ähnlich
Flexa
10269202143
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.