Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø28,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD28,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C888A67
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202120
EAN/GTIN:
     4025113283627
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Wellrohr Ø28,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD28,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
28.5 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
290 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
21.9 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
28.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,31*
€ 60,46*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 47,783*
€ 60,573*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,5128*
€ 61,4628*
Frei Haus
ab € 49,02*
€ 62,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 70,5028*
€ 86,6828*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,6828*
€ 103,15253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,1828*
€ 102,55753
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,7928*
€ 96,14343
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,0728*
€ 94,09663
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 77,0728*
€ 91,71663
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 70,5028*
€ 83,89833
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 7,05028* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10269202106
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
10269202108
ab € 2,821*
Ähnlich
Flexa
10269202110
ab € 2,981*
Ähnlich
Flexa
10269202114
ab € 44,28*
Ähnlich
Flexa
10269202126
ab € 34,38*
Ähnlich
Flexa
10269202132
ab € 40,41*
Ähnlich
Flexa
10269202143
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.