Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø34,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD34,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C888C04
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10269202126
EAN/GTIN:
     4025113283634
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
flexa wellrohr
Wellrohr Ø34,5mm PA IP40 ohne UV-best Ummantelung sw Polyamid (PA) -40-120°C ROHRFLEX-DUOPA6,AD34,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
35 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
360 mm
Biegeradius, statisch:
110 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
HB
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
27.2 mm mm
Längsgeschlitzt:
ja
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP40
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Verschließbar (zweiteilig):
ja
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 34,38*
€ 45,23*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,5785*
€ 45,3385*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,24825*
€ 46,01825*
€ 3,90*
ab € 35,75*
€ 46,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,1812*
€ 65,8312*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,8312*
€ 78,33913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,9412*
€ 77,28003
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,2712*
€ 71,72273
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,5512*
€ 69,67593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,2312*
€ 68,10513
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,1812*
€ 60,90563
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 10,23624* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10269202106
ab € 22,77*
Ähnlich
Flexa
10269202108
ab € 2,821*
Ähnlich
Flexa
10269202110
ab € 2,981*
Ähnlich
Flexa
10269202114
ab € 44,28*
Ähnlich
Flexa
10269202120
ab € 47,31*
Ähnlich
Flexa
10269202132
ab € 40,41*
Ähnlich
Flexa
10269202143
ab € 60,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.