| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C889F54 Herst.-Nr.: 172517 EAN/GTIN: 4015081690275 |
| |
|
| | |
| Standschrank ST IP55 B426xH120xT776mm pulverbesch RAL7035 Koppelbar XTSZFBS-W425 Weitere Informationen: | | Anzahl der Schlösser: | 0 | Anzahl der Türen: | 0 | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Bodenstehendes Wandmodell: | ja | Breite: | 426 mm mm | Farbe: | grau | Geeignet für metrische Montage: | ja | Höhe: | 120 mm mm | Koppelbar: | ja | Montageplatte tiefenverstellbar: | ja | RAL-Nummer: | 7035 | Schlagfestigkeit: | IK10 | Schutzart (IP): | IP55 | Tiefe: | 776 mm mm | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anreihschrank, Anreih-System, Anschlussschrank, Antennenschrank, Bediengehäuse, Bus-Gehäuse, Klemmenkasten, Kompakt-Schaltschrank, Kompaktschrank, Netzwerkschrank, PC-Schrank, Putzgehäuse, Schaltschrank, Schaltschrank leer, Schrank, Schranksystem, Wandgehäuse, Wandschrank |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 138,46* | € 165,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 139,68* | € 166,53* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 140,88* | € 168,72* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 142,82* | € 171,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,04* | € 172,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|