Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 16A Schließer IP21 m.Display Sensor extern FRTD903TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raum/Fußb.Temperaturregler UP,m.Wochenuhr AEG FRTD 903 TC
Raum/Fußb.Temperaturregler UP,m.Wochenuhr AEG FRTD 903 TC
Artikel-Nr.:
     262-C898E16
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     233919
EAN/GTIN:
     4041056030395
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Dünnbettheizmatte
Raumthermostat 230V 16A Schließer IP21 m.Display Sensor extern FRTD903TC
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Breite:
84 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Heizen:
ja
Höhe:
84 mm
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0.5 W
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 35 °C
Mit Display:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP21
Sensor extern:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
40 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 174,85*
€ 216,72*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,77*
€ 217,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 182,31*
€ 222,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 183,93*
€ 224,42*
Frei Haus
ab € 193,98*
€ 234,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,31*
€ 264,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,49*
€ 263,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,50*
€ 257,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.