Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator VIKING 230V R035-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Tischventilator Schwarz/Holz Oszillierend, Ø35cm Höhe 57cm
Artikel-Nr.:
     262-C919J72
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R035-32
EAN/GTIN:
     4017807456813
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator 3 stufen
tischventilator
tischventilator 35 cm
Tischventilator VIKING 230V R035-32
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Tisch
Breite:
350 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Korbgröße:
350 mm
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
350 mm
Tragbar:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 32,06*
€ 42,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,61*
€ 93,23*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
VE-5928
ab € 30,47*
Ähnlich
Tristar
VE-5970
ab € 36,61*
Ähnlich
Reality Leuchten
R034-32
ab € 72,47*
Ähnlich
Tristar
VE-5722
ab € 16,01*
Ähnlich
Tristar
VE-5725
ab € 21,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.