Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 10qmm 180x130x77mm gr Kst WandDecke hfr DK1000G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-C921J47
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000008
EAN/GTIN:
     4012591125013
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 10qmm 180x130x77mm gr Kst WandDecke hfr DK1000G
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
10
Bemessungsisolationsspannung Ui:
1000 V
Bestückung:
ohne
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Durchmesser:
0 mm
Einführung von hinten:
ja
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Halogenfrei:
ja
Länge:
180 mm
Max. Leiterquerschnitt:
10 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 4,99*
ab € 9,66*
€ 13,48*
1 Tag
18
1
€ 4,98*
ab € 9,68*
€ 13,51*
2 Tage
253
1
€ 6,40*
ab € 9,80*
€ 13,68*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 13,75*
1
€ 5,00*
ab € 10,04*
€ 14,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,52*
Zubehör
Hensel
ADG 25
ab € 1,43*
Zubehör
Hensel
ADG 32
ab € 1,75*
Zubehör
Hensel
DK KH 06
ab € 0,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.