Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Verteiler Niederspannung
>
Abzweigdose
>
Artikel
Hensel DK1000G
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-34768207
Hersteller:
Hensel
Herst.-Nr.:
8728209
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Hensel DK1000G
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Gerätedose Unterputz
,
Installationsdose
,
Schalterdose
,
Schalterdosen
,
Unterputzdose
,
Unterputzdosen
,
Unterputzgerätedose
,
hensel abzweigdose ip66
,
gerätedose unterputz
,
installationsdose hensel
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,46*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3er Pack Hensel 4012591113775 Kabelführung Natur 1St./Pack
Hensel
A057092
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel 1659650 Einsteckstutzen (Ø) 25.5 mm 1 St.
Hensel
1659650
ab € 0,23362*
Zubehör
Hensel 1659651 Einsteckstutzen (Ø) 32.5 mm 1 St.
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
Zubehör
HENSEL DK Unterstützung für Klemmleiste
Hensel
DK KH 06
ab € 0,77*
Zubehör
HENSEL DK Verbindungsklemme Klemme 5-polig 1,5 - 4 mm² / 20A
Hensel
DK KL 02
ab € 1,15*
Zubehör
Hensel EDK 20 Kabeleinsteckstutzen Plattenstärke (max.) 4mm Lichtgrau 20St.
Hensel
4012591771869
ab € 0,3528*
Zubehör
Kabelverschraubung; M25; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau
Hensel
36001079
ab € 1,5155*
Zubehör
Kabelverschraubung; M32; 1,5; IP66; Polyamid; hellgrau
Hensel
36001080
ab € 1,7965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen