Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 4qmm 14f Kst 130x130x77mm AP 7einf IP66 RK0614T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel RK 0614 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Hensel RK 0614 T Elektrische Anschlussbox Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     262-C921J79
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000177
EAN/GTIN:
     4012591125686
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 4qmm 14f Kst 130x130x77mm AP 7einf IP66 RK0614T
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
14
Anzahl der Einführungen:
7
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
quadratisch
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
130 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 35,26*
€ 44,60*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 35,39*
€ 44,87*
5
Frei Haus
ab € 35,644*
€ 45,024*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 35,71*
€ 45,37*
5
Frei Haus
ab € 36,758*
€ 46,388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 223,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
ASM 32
ab € 2,80*
Zubehör
Hensel
4012591113768
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
1659649
ab € 0,23*
Zubehör
Hensel
4012591771777
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.