Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 4qmm 24f Kst 180x130x77mm AP 10einf IP66 RK1024T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 24 Klemmen RK 1024 T
Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 24 Klemmen RK 1024 T
Artikel-Nr.:
     262-C921J81
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000179
EAN/GTIN:
     4012591125709
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten 4qmm 24f Kst 180x130x77mm AP 10einf IP66 RK1024T
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
24
Anzahl der Einführungen:
10
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Breite:
130 mm
Deckelbefestigung:
geschraubt
Einsatztemperatur:
-25 - 40 °C
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Funktionserhalt:
ohne
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Länge:
180 mm
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Plombierbar:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
77 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 57,25*
€ 69,00*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 57,32*
€ 69,08*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,22*
€ 71,23*
1
€ 5,00*
ab € 56,89*
€ 73,01*
1
Frei Haus
ab € 58,61*
€ 75,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 345,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,53*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.