Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 24 Klemmen RK 1024 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 24 Klemmen RK 1024 T
Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 24 Klemmen RK 1024 T
Artikel-Nr.:
     3517I-15190179
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     62000179
EAN/GTIN:
     4012591125709
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Reihenklemmenkasten 1,5-4qmm, 24 Klemmen RK 1024 T

Kabelabzweigkasten aus hochwertigem Thermoplast mit Reihenklemmen für Kupferleiter. Für Aufputz-Anwendungen in Gebäuden oder die geschützte Installation im Freien. Mit Außenlaschen zur Befestigung und Deckelbefestigung über Schnellverschlüsse. Mit Deckelhalteband. Mit 24 Reihenklemmen bis 4 mm². Kabeleinführung über elastische Dichtmembranen in Gehäusewänden und Boden.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
4 mm²
Bestückung:
Schraubklemme
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
180 mm
Breite:
130 mm
Tiefe:
77 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 57,23*
€ 68,87*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 57,30*
€ 68,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 55,19*
€ 71,09*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 56,87*
€ 72,87*
1
Frei Haus
ab € 58,58*
€ 74,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,87*
€ 86,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
A057092
ab € 1,51*
Zubehör
Hensel
1659650
ab € 0,23252*
Zubehör
Hensel
1659651
ab € 0,32875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.