Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wegeleuchte 25W E27 ws Kst Kst_opal HV IP55 E27 Fassung KAQ4001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenleuchte E27 IP55 43cm ws KAQ4001
Gartenleuchte E27 IP55 43cm ws KAQ4001
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C925A23
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     KAQ4001
EAN/GTIN:
     4037293021876
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Wegeleuchte 25W E27 ws Kst Kst_opal HV IP55 E27 Fassung KAQ4001
Weitere Informationen:
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
430 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E27
Flimmerwert Pst LM:
0
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
25 - 25 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
430 mm
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
430 mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Nennspannung:
230 - 230 V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC
Stroboskopeffektwert SVM:
0
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, fassung kunststoff, fassung, evn elektro pollerleuchte, Außenleuchte, Bogenleuchte, Gartenleuchte, Gebäudeleuchte, Leuchte, Mastleuchte, Orientierungsleuchte, Parkleuchte, Standleuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,63*
€ 261,82*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,42*
€ 262,45*
Frei Haus
ab € 217,44*
€ 264,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 217,09*
€ 265,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 238,85*
€ 284,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,69*
€ 338,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,27*
€ 333,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,70*
€ 318,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,54*
€ 312,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,85*
€ 284,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.