Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 2,1-4,2W 700mA 6V IP65 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn PLD6534


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Netzgerät
LED-Netzgerät
Artikel-Nr.:
     262-C925B98
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     PLD6534
EAN/GTIN:
     4037293019934
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 2,1-4,2W 700mA 6V IP65 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn PLD6534
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
2.1 - 4.2 W
Ausgangsspannung:
6 - 6 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
27 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
53 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
II
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,69*
€ 23,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 23,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,79*
€ 24,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,61*
€ 25,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,73*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.