Features: 12 V 0 - 330 mA Lieferumfang: LED-Netzgerät MINI, CV, 12V/4W + Anleitung. Hinweise: Wichtige Information! Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein! Wählen Sie e...
LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-350T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar Dimmbarkeit: Phasenabschnitt Marke: Deko-Light Produktart: LED Netzgerät Schutzklasse: 2 IP-Schutzart: IP65 Leistungsaufnahme:...
LED-Netzgerät MINI DIM CC MINI-4-700T/4W, IP65, stromkonstant, dimmbar Dimmbarkeit: Phasenabschnitt Marke: Deko-Light Produktart: LED Netzgerät Betriebsspannung: 2.5|6 V Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 3,1∕ 2,1...
Das LED-Netzgerät lässt sich auf Grund der kleinen Bauform perfekt in Schalterdosen, oder aber auch bei schwierigen Platzverhältnissen verbauen. Die Anschlussleitungen haben eine Länge von 17cm pri...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800031Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, L...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89899865Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800112Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profil...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800111Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profil...
Konverter für Standard-LED 51x32x18 mm LED Konverter, nicht dimmbar, Schutz gegen Hochtemperaturen, ungeschlossenen Stromkreis sowie Kurzschluss auf Sekundärseite, Wiederherstellung automatisch, 23...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED1WSTCLIPFINotlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 3...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800121Notlicht-LED-Treiber für manuellen Test, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 30 mm...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800124Notlicht-LED-Treiber mit Selbsttestfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Low profile -Gehäuse (21 x 3...
LED-Betriebsgerät 1-4W EMpowerLED #89800029Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion, Für einzelbatterieversorgte Notbeleuchtung, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, L...