Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandhalter sw Kst L592mm SPOTCLIP-PLATE600-PA66HS-BK(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Deckenabstandhalter-Platte für Einbaustrahler 75-314mm schwarz
Artikel-Nr.:
     262-C929C06
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00117
EAN/GTIN:
     4031026470474
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Abstandhalter sw Kst L592mm SPOTCLIP-PLATE600-PA66HS-BK(10)
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abstandhalter
Breite:
592 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
0 mm
Länge:
592 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 34,12*
€ 41,58*
1
€ 5,00*
ab € 33,98*
€ 43,94*
1
€ 3,90*
ab € 35,16*
€ 45,30*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 38,2129*
€ 45,9229*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,233*
€ 48,183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,9229*
€ 54,64825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,5429*
€ 53,00605
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,2129*
€ 45,47335
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 459,229* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.