Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungskamera 1080MP WandDecke IR uni ws CCTV mit IR-LED IND2410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C937A66
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     25910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Überwachungskamera 1080MP WandDecke IR uni ws CCTV mit IR-LED IND2410
Weitere Informationen:
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.2
Ausführung:
Standard (fest)
Bildauflösung:
1080
Bildsystem:
CCTV
Breite:
0 mm mm
Brennweitengröße:
3.6 - 3.6 mm
Durchmesser:
54 mm
Eigenschaft Bildsystem:
Infrarot
Einsatzgebiet:
universal
Farbe:
weiß
Farbtiefe:
8 Bit
Horizontaler Blickwinkel:
80 - 80 °
Höhe:
0 mm mm
Leistungsaufnahme:
5 W
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit IR-Lampe:
ja
Mit Objektiv:
ja
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Montageart:
Wand/Decke
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Tiefe:
85 mm mm
Versorgungsspannung:
12 - 12 V
Vertikaler Blickwinkel:
45 - 45 °
mit IR-LED:
ja
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, ir überwachungskamera, Außenkamera, Camera, Color-Kameramodul, Einbaumodul, Einmodulkamera, Externe Kamera, Farb-Kamera, Kamera, Kamera für Überwachungssystem, S/W-Kameramodul, Türstation, Verstellbares Kameramodul, Videokamera, Video-Türstation, Zusatzkamera
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,47*
€ 103,01*
€ 5,46*
ab € 82,86*
€ 104,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,24*
€ 107,40*
Frei Haus
ab € 86,26*
€ 108,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,26*
€ 119,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,01*
€ 141,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,26*
€ 113,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Indexa
32163
ab € 54,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.